FLUKE - Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, Kit, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5116087
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969917568
Sonepar Artikelnummer
120795865
Hersteller Artikelnummer
5116087
Hersteller Typ
PLS 180G RBP KIT
Hersteller Artikel Nr.:
5116087
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.6 kg
Wellenlänge:
510 nm
Laser-Farbe:
grün
Nivelliergenauigkeit:
+/- 0,3 mm/m
Schnittstelle:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Arbeitsbereich mit Receiver:
6 .. 60 m
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
sonstige
Breite:
64 mm
Höhe:
104 mm
Länge:
116 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
3.570 kg


