FLUKE - Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, Kit, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5195840
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969974509
Sonepar Artikelnummer
120795869
Hersteller Artikelnummer
5195840
Hersteller Typ
PLS 180R RBP KIT
Hersteller Artikel Nr.:
5195840
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.6 kg
Wellenlänge:
635 nm
Laser-Farbe:
rot
Nivelliergenauigkeit:
+/- 0,3 mm/m
Schnittstelle:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Arbeitsbereich mit Receiver:
6 .. 60 m
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
sonstige
Breite:
64 mm
Höhe:
104 mm
Länge:
116 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
3.620 kg


