FLUKE - Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5067306
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969905183
Sonepar Artikelnummer
120635203
Hersteller Artikelnummer
5067306
Hersteller Typ
IPHS1
Hersteller Artikel Nr.:
5067306
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
51 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.060 kg


