FLUKE - Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5067314
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969905190
Sonepar Artikelnummer
120635214
Hersteller Artikelnummer
5067314
Hersteller Typ
IPHS2
Hersteller Artikel Nr.:
5067314
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
sonstige
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
93 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.100 kg


