FLUKE - Krokodilklemmen AC385-RGB, CAT III 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6078023
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112142028
Sonepar Artikelnummer
121378023
Hersteller Artikelnummer
6078023
Hersteller Typ
AC385-RGB
Hersteller Artikel Nr.:
6078023
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
30 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.105 kg


