FLUKE - Krokodilklemmen und Adapter (FTP-1, FTPL-1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4073928
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969606448
Sonepar Artikelnummer
120296093
Hersteller Artikelnummer
4073928
Hersteller Typ
AC285-FTP
Hersteller Artikel Nr.:
4073928
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg


