FLUKE - Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4820410
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 18 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969829076
Sonepar Artikelnummer
120931843
Hersteller Artikelnummer
4820410
Hersteller Typ
BC500TDMM
Hersteller Artikel Nr.:
4820410
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
18 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
79 mm
Breite:
149 mm
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.490 kg


