FLUKE - Ladegerät für Li-Ion-Akku mit einem Schacht, für Serie ii900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5385738
Nennspannung - 15 .. 23 V
Ladespannung - 17.8 V
Frequenz der Speisespannung - 0 Hz
Schnell-Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112067949
Sonepar Artikelnummer
121378329
Hersteller Artikelnummer
5385738
Hersteller Typ
ESBC290-1
Hersteller Artikel Nr.:
5385738
Nennspannung:
15 .. 23 V
Ladespannung:
17.8 V
Frequenz der Speisespannung:
0 Hz
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
65 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.800 kg


