FLUKE - Ladestation (Ti200/Ti300/Ti400)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4354922
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Leistungsabgabe - 30 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969674386
Sonepar Artikelnummer
120931905
Hersteller Artikelnummer
4354922
Hersteller Typ
FLK-TI-SBC3B
Hersteller Artikel Nr.:
4354922
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Leistungsabgabe:
30 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
1. Ausgangsspannung DC:
10 .. 15 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 15 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
102 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
67 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.484 kg


