FLUKE - Laser-Entfernungsmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5099292
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969912860
Sonepar Artikelnummer
120641893
Hersteller Artikelnummer
5099292
Hersteller Typ
FLUKE-417D
Hersteller Artikel Nr.:
5099292
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.095 kg
Wellenlänge:
635 nm
Laser-Farbe:
rot
Nivelliergenauigkeit:
+/- 0,2 mm/m
Schnittstelle:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Breite:
119 mm
Höhe:
38 mm
Länge:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.180 kg


