Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Laserentfernungsmesser maximal 100m

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Laserentfernungsmesser maximal 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4106866

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Messwertspeicher - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Rotierende Signalstrecke - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969613576

Sonepar Artikelnummer

120315054

Hersteller Artikelnummer

4106866

Hersteller Typ

FLUKE-424D

Hersteller Artikel Nr.:

4106866

Laserklasse:

Klasse 2

Messwertspeicher:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Rotierende Signalstrecke:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.158 kg

Wellenlänge:

635 nm

Laser-Farbe:

rot

Nivelliergenauigkeit:

+/- 0,2 mm/m

Schnittstelle:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Batterieart:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Breite:

56 mm

Höhe:

33 mm

Länge:

127 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90151000

Gewicht:

0.300 kg

Der Fluke 424D ist unser leistungsstärkster Laser-Entfernungsmesser mit umfassenden vielseitigen Funktionen für mehr Zeitersparnis in vielen Situationen. Der Messbereich reicht bis zu 100 Metern (330 Fuß). Er verfügt über ein größeres, vierzeiliges Display, einen eingebauten Kompass und einen 180 º-Neigungssensor für die Nivellierung und das Messen von Höhen