Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - LED-Stroboskop

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - LED-Stroboskop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4550041

  • Anzeige - digital

  • Berührungslose Drehzahlmessung (optisch) - Ja

  • Mechanische Drehzahlmessung - Ja

  • Messung der Oberflächengeschwindigkeit - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969767705

Sonepar Artikelnummer

120533493

Hersteller Artikelnummer

4550041

Hersteller Typ

FLUKE-820-2

Hersteller Artikel Nr.:

4550041

Anzeige:

digital

Berührungslose Drehzahlmessung (optisch):

Ja

Mechanische Drehzahlmessung:

Ja

Messung der Oberflächengeschwindigkeit:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90292090

Gewicht:

0.720 kg

Das Fluke 820-2 LED-Stroboskop ist mehr als nur ein Werkzeug zur kontaktlosen Drehzahlmessung bei rotierenden Maschinen. Es ist auch ein hervorragendes Diagnosewerkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen. Und es ist ein Messgerät von Fluke und daher robust und ergonomisch. Es ermöglicht eine klare Beobachtung der Maschinenbewegungen, alle zyklischen Bewegungen können visuell verlangsamt oder gestoppt werden, um sich einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit zu machen, dynamische Bewegungen zu beobachten, die Geschwindigkeit zu messen oder die Aktion zu fotografieren bzw. zu filmen. Fluke 820-2 ist seinen Konkurrenten in jeder Hinsicht - Funktionen, Formfaktor und Markenversprechen - weit überlegen. Das Stroboskop kann anstelle eines Laser-Drehzahlmessers verwendet werden und erfordert freie Sicht auf das zu messende Objekt, das mit einer Kennzeichnung versehen sein muss, die als Bezugspunkt dient. Es ist gut, ein Stroboskop-Drehzahlmesser zu besitzen, denn nicht immer ist es möglich, die Maschinenwelle mit einem Stück reflektierendem Klebeband zu versehen, damit die Messung mit einem Laser-Drehzahlmesser vorgenommen werden kann, und auch der Kontakt mit der beweglichen Welle, wie er für den Einsatz eines Kontakt-Drehzahlmesser erforderlich ist, ist nicht immer herstellbar.