FLUKE - Lederne Tester-Tragetasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1629104
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969110976
Sonepar Artikelnummer
120533227
Hersteller Artikelnummer
1629104
Hersteller Typ
C520A
Hersteller Artikel Nr.:
1629104
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
256 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
106 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
braun
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
42021190
Gewicht:
0.180 kg


