Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Leitungsdetektor-Kit Fluke 2062 Advanced Pro

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Leitungsdetektor-Kit Fluke 2062 Advanced Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5353866

  • Sender - Ja

  • Mit Empfänger - Ja

  • Funktion Kabelortung - Ja

  • Funktion Kabelmantelfehlerortung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112044575

Sonepar Artikelnummer

121092128

Hersteller Artikelnummer

5353866

Hersteller Typ

FLUKE-2062

Hersteller Artikel Nr.:

5353866

Sender:

Ja

Mit Empfänger:

Ja

Funktion Kabelortung:

Ja

Funktion Kabelmantelfehlerortung:

Nein

Funktion Markerortung:

Nein

Funktion Markerprogrammierung:

Nein

Sendeleistung:

1 W

Mit Zubehör:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Mit Erdkontaktrahmen:

Nein

Mit Kopplerzange:

Ja

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

5.620 kg

Der Leitungsdetektor Fluke 2062 Advanced Pro ermöglicht eine präzise und sichere Fehlersuche an spannungsführenden und spannungslosen Leitungen in privaten, gewerblichen und industriellen Umgebungen gemäß Messkategorie CAT IV 600 V. Dadurch bietet er die höchste Sicherheit unter vergleichbaren Leitungsdetektoren. Das Gerät wurde entwickelt, um Sie vor den gefährlichsten transienten Überspannungen zu schützen, also vor Spannungsspitzen bis zu 8.000 V, die in Industrie- und Versorgungsumgebungen auftreten können. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen in Industriebetrieben, Fabriken und Krankenhäusern, in denen wichtige Geräte nicht abgeschaltet werden können. Der patentierte Smart Sensor™, der nur im Fluke 2062 verfügbar ist, macht das Auffinden von Leitungen schneller und einfacher. Er lokalisiert spannungsführende Leitungen in Wänden, Böden und Decken und zeigt sie auf einem hochauflösenden 8,9 cm (3,5'') TFT LC-Farbbildschirm an. Eingebettete Hilfe-Fenster auf dem Bildschirm erleichtern die Bedienung, sowohl für Anfänger als auch für Experten. Während der Spitzensensor bei der Ortung von Leitungen ein akustisches Signal abgibt, hilft der Smart Sensor bei der Visualisierung und genauen Bestimmung der Ausrichtung spannungsführender Leitungen, sodass Unsicherheiten ausgeschlossen werden. Ob bei der Fehlersuche in elektrischen Leitungen und Geräten in Wohnhäusern, Geschäftsgebäuden oder Hochspannungsanlagen - mit dem Fluke 2062 finden Sie Unterbrechungen und Kurzschlüsse. Seine verschiedenen Modi und Funktionen geben Ihnen die Flexibilität, eine Vielzahl von Problemen in Bezug auf elektrische Leitungen und Schaltkreise zu beheben, auf die Sie bei Ihrer Arbeit stoßen könnten. Das Leitungsdetektor-Kit Fluke 2062 Advanced Pro ist mit allem ausgestattet, was zum Aufspüren von Leitungen und Schaltkreisen erforderlich ist. Das Zubehörkit enthält Messleitungen, Messspitzen, Adapter für Steckdosen mit runden und flachen Kontakten sowie Krokodilklemmen zum Anschluss des Senders an elektrische Systeme. Wenn Sie den Sender mit den mitgelieferten Krokodilklemmen und Messleitungen an einen blanken Leiter anschließen, erhalten Sie immer die genauesten Ergebnisse. In Situationen, in denen ein direkter Anschluss an einen blanken Leiter nicht möglich ist, kann die mitgelieferte i400 Stromzange mit dem Modus ''Loop'' (Schleife) verwendet werden, um ein verstärktes 6 kHz Signal durch die Isolierung hindurch zu induzieren. Das Kit enthält außerdem einen Magnethalter mit Riemen, Batterien und einen Hartschalenkoffer.