Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Li-Ion-Akkupack 3,7 V, 2500 mAh

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Li-Ion-Akkupack 3,7 V, 2500 mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4389436

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Typ - sonstige

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Kapazität - 2500 Wh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969687010

Sonepar Artikelnummer

120533469

Hersteller Artikelnummer

4389436

Hersteller Typ

BP1730-BATTERY

Hersteller Artikel Nr.:

4389436

Ausführung:

Lithium-Ionen

Typ:

sonstige

Nennspannung:

3.7 V

Kapazität:

2500 Wh

Steckverbinder:

sonstige

Anwendung:

zyklisch

Frontanschluss:

Nein

Länge:

73 mm

Breite:

54 mm

Höhe inkl. Pole:

9 mm

Gewicht:

61 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065090

Gewicht:

0.060 kg

Li-Ion Akkupack für Fluke 1730