FLUKE - LITHIUM-IONEN-AKKU 177X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5272862
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 3.65 V
Kapazität - 14.5 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112018590
Sonepar Artikelnummer
121378270
Hersteller Artikelnummer
5272862
Hersteller Typ
177X BATT W/HOUSING
Hersteller Artikel Nr.:
5272862
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
3.65 V
Kapazität:
14.5 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Nein
Kapazität 20 h:
4 Ah
Länge:
90 mm
Breite:
60 mm
Höhe inkl. Pole:
90 mm
Gewicht:
0.147 kg
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Ladetemperatur:
-30 .. 85 °C
Entladetemperatur:
-40 .. 85 °C
Max. Ladestrom:
4 A
Max. Entladungsstrom:
5 A
Kommunikationsbus:
ohne
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Serieller Betrieb möglich:
Nein
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
Nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.190 kg


