FLUKE - Luftmessfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2098691
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 816 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969242691
Sonepar Artikelnummer
120533244
Hersteller Artikelnummer
2098691
Hersteller Typ
80PK-24
Hersteller Artikel Nr.:
2098691
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 816 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
216 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.082 kg


