Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Luftpartikelzaehler

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Luftpartikelzaehler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4131397

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - Nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - Nein

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969620321

Sonepar Artikelnummer

120308403

Hersteller Artikelnummer

4131397

Hersteller Typ

FLUKE-985

Hersteller Artikel Nr.:

4131397

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

Nein

Messung elektromagnetischer Felder:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messung von Blitzstoßströmen:

Nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

Nein

Messung von Schall:

Nein

Volumenstrommessung:

Nein

Messung RF-Signal:

Nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90271010

Gewicht:

3.660 kg

Der Partikelzähler Fluke 985 wird von Fachleuten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik für Messungen in Innenräumen genutzt. Von Filtermessungen bis zu Untersuchungen der Luftqualität in Innenräumen: Der Fluke 985 ist die ideale Kompaktlösung zur Ermittlung von Partikelkonzentrationen in der Luft. Mit dem Fluke 985 können Sie umgehend Beschwerden von Mitarbeitern oder Bewohnern nachgehen, die sich über eine schlechte Luftqualität beklagen, oder Sie setzen es im Rahmen eines umfassenden präventiven Wartungsprogramms ein.