Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Luftströmungsmessgerät / Mikromanometer

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Luftströmungsmessgerät / Mikromanometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2679822

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - Nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - Nein

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969355315

Sonepar Artikelnummer

120261007

Hersteller Artikelnummer

2679822

Hersteller Typ

FLUKE-922

Hersteller Artikel Nr.:

2679822

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

Nein

Messung elektromagnetischer Felder:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Messung von Blitzstoßströmen:

Nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

Ja

Messung von Schall:

Nein

Volumenstrommessung:

Ja

Messung RF-Signal:

Nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

0.612 kg

FLUKE 922 Luftströmungsmesser, ein robustes Messinstrument, das Differenzdruck, Luftströmung und Luftgeschwindigkeit erfasst. Fluke 922 ist als Einzelgerät oder als Kit erhältlich