Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Magnetische Messspitzen, 4mm-Banane, Satz mit 4 Stück

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Magnetische Messspitzen, 4mm-Banane, Satz mit 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4589220

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969779043

Sonepar Artikelnummer

120382122

Hersteller Artikelnummer

4589220

Hersteller Typ

MP1-MAGNET PROBE 1

Hersteller Artikel Nr.:

4589220

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

4 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.050 kg

Magnet Messspitzen 4mm Bananenstecker 4 Pack