Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Magnetische Tastköpfe, 4 mm-Banane, 3 rot, 1 schwarz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Magnetische Tastköpfe, 4 mm-Banane, 3 rot, 1 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4944790

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969861854

Sonepar Artikelnummer

121378234

Hersteller Artikelnummer

4944790

Hersteller Typ

MP1-3R/1B

Hersteller Artikel Nr.:

4944790

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

4 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.100 kg

Magnetische Tastköpfe, 4 mm-Banane, 3 rot, 1 schwarz, MP1-3R/1B