Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Masse-/Erdungskabelrolle 50 m, mit Kabel, Red

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Masse-/Erdungskabelrolle 50 m, mit Kabel, Red

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4343754

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 50 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969671989

Sonepar Artikelnummer

120533378

Hersteller Artikelnummer

4343754

Hersteller Typ

CABLE REEL 50M RD

Hersteller Artikel Nr.:

4343754

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

50 V

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.880 kg

Erdungskabelrolle 50m rot für Fluke 1620