FLUKE - Masse-/Erdungsspieß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4325492
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdung
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969666886
Sonepar Artikelnummer
120533375
Hersteller Artikelnummer
4325492
Hersteller Typ
EARTH STAKE
Hersteller Artikel Nr.:
4325492
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdung
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.217 kg


