FLUKE - Master-Messleitungssatz für Elektronikanwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3045631
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969417853
Sonepar Artikelnummer
120356837
Hersteller Artikelnummer
3045631
Hersteller Typ
TLK287
Hersteller Artikel Nr.:
3045631
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.280 kg


