Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - MC4 auf 4 mm Messleitungssatz, schwarz/rot

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - MC4 auf 4 mm Messleitungssatz, schwarz/rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5301188

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112031056

Sonepar Artikelnummer

121378298

Hersteller Artikelnummer

5301188

Hersteller Typ

PVLEAD1

Hersteller Artikel Nr.:

5301188

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

20 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.110 kg

Das PVLEAD1 ist ein Satz schwarzer und roter MC4-auf-4-mm-Adaptermessleitungen. Das rote Kabel ist ein MC4-Stecker auf ein 4-mm-Bananenstecker-Messkabel, und das schwarze Kabel ist eine MC4-Buchse auf ein 4-mm-Bananenstecker-Messkabel.