FLUKE - MC4 Solarstromzangen-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301195
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112031063
Sonepar Artikelnummer
121378299
Hersteller Artikelnummer
5301195
Hersteller Typ
PVLEAD3
Hersteller Artikel Nr.:
5301195
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
20 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.120 kg


