FLUKE - Messfühler mit Typ-K-Thermoelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2724500
Ausführung - Stift
Messbereich - -30 .. 105 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969364362
Sonepar Artikelnummer
120261001
Hersteller Artikelnummer
2724500
Hersteller Typ
80PK-11
Hersteller Artikel Nr.:
2724500
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-30 .. 105 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
500 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.030 kg


