FLUKE - Messgerät ScopeMeter 190-504-III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5282513
Monitor - Farbe/digital
Frequenzbandbreite - 500 MHz
Anzahl der Kanäle - 4
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112021903
Sonepar Artikelnummer
121378284
Hersteller Artikelnummer
5282513
Hersteller Typ
FLUKE-190-504-III
Hersteller Artikel Nr.:
5282513
Monitor:
Farbe/digital
Frequenzbandbreite:
500 MHz
Anzahl der Kanäle:
4
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Referenzsignalformen:
Ja
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Max. Strommessbereich AC:
6000 A
Max. Strommessbereich DC:
2000 A
Frequenzmessung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Nein
Stromversorgung:
Akku
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90302000
Gewicht:
4.200 kg


