FLUKE - Messleitung mit Mini-Pinzetten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1616710
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969106962
Sonepar Artikelnummer
120533221
Hersteller Artikelnummer
1616710
Hersteller Typ
TL950
Hersteller Artikel Nr.:
1616710
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
3 A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.021 kg


