Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Messleitungs-Halter

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Messleitungs-Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1616818

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969107013

Sonepar Artikelnummer

120533225

Hersteller Artikelnummer

1616818

Hersteller Typ

H900

Hersteller Artikel Nr.:

1616818

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.330 kg

Messleitungs- Halter, Ausführung für hohe Beanspruchung mit Montagelöchern, Halter hat 10 Schlitze für Drähte bis zu 8 mm Durchmesser, Gesamt-Abmessungen 27,9 cm L x 8,9 cm B x 3,2 cm H