Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Messleitungssatz integrierte Messleitung+10kV Klemme

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Messleitungssatz integrierte Messleitung+10kV Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4112351

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969614931

Sonepar Artikelnummer

120302621

Hersteller Artikelnummer

4112351

Hersteller Typ

TLK1550-RTLC

Hersteller Artikel Nr.:

4112351

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

10 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.560 kg

TLK1550 Integrierte Messleitung& 10-KV-Klemme