Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Messleitungssatz TL321, CAT III 1500 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Messleitungssatz TL321, CAT III 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6078006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112142004

Sonepar Artikelnummer

121378021

Hersteller Artikelnummer

6078006

Hersteller Typ

TL321

Hersteller Artikel Nr.:

6078006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

30 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.200 kg

Ein Paar rote und schwarze silikonisolierte Messleitungen mit WearGuard™ Indikator und Gerade/Gerade-Steckverbindern, Sicherheitsspezifikation CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V.