FLUKE - Messpitzensatz mit sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6072228
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112140338
Sonepar Artikelnummer
121378412
Hersteller Artikelnummer
6072228
Hersteller Typ
FUSED PROBE SET
Hersteller Artikel Nr.:
6072228
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
11 A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.150 kg


