FLUKE - Messspitzen Adapter Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1616659
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 300 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969106900
Sonepar Artikelnummer
120533216
Hersteller Artikelnummer
1616659
Hersteller Typ
TP920
Hersteller Artikel Nr.:
1616659
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
300 V
Messkreiskategorie:
CAT II
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
3 A
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.040 kg


