FLUKE - Mini Kopflampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2098588
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969242608
Sonepar Artikelnummer
120533242
Hersteller Artikelnummer
2098588
Hersteller Typ
L205
Hersteller Artikel Nr.:
2098588
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
gelb
Gesamtgewicht:
47 g
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
74.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.047 kg


