FLUKE - Mini-Thermoelementstecker (Typ J)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 833046
Ausführung - Stift
Messbereich - 0 °C
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969011280
Sonepar Artikelnummer
120533138
Hersteller Artikelnummer
833046
Hersteller Typ
80CJ-M
Hersteller Artikel Nr.:
833046
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0 °C
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.020 kg
Isothermische Schraubklemmen zur Befestigung von Thermoelementdraht Typ J, geeignet für Thermoelementdraht bis maximal 2 mm Durchmesser, Farbcodierung nach Industriestandards (J-schwarz), zwei Mini-Stecker pro Packung


