FLUKE - Mini-Thermoelementstecker (Typ K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 779942
Ausführung - Stift
Messbereich - 0 °C
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969010177
Sonepar Artikelnummer
120533136
Hersteller Artikelnummer
779942
Hersteller Typ
80CK-M
Hersteller Artikel Nr.:
779942
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0 °C
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.020 kg
Isothermische Schraubklemmen zur Befestigung von Thermoelementdraht Typ K, geeignet für Thermoelementdraht bis maximal 2 mm Durchmesser, Farbcodierung nach Industriestandards (K-gelb), zwei Mini-Stecker pro Packung


