FLUKE - Mobile Wärmebildkamera Fluke iSee™ TC01C für iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6047758
Sensorauflösung (horizontal) - 256 px
Sensorauflösung (vertikal) - 192 px
Mit Touchscreen - Nein
Wärmebild - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112138335
Sonepar Artikelnummer
121378404
Hersteller Artikelnummer
6047758
Hersteller Typ
FLUKE-TC01C 25HZ
Hersteller Artikel Nr.:
6047758
Sensorauflösung (horizontal):
256 px
Sensorauflösung (vertikal):
192 px
Mit Touchscreen:
Nein
Wärmebild:
Ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
Nein
Temperaturmessbereich:
-20 .. 550 °C
Visuelle Darstellung:
Nein
Videoaufnahme:
Nein
Bilder pro Sekunde (BpS):
25
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.05 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Frequenzband:
8 .. 14 µm
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
56 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
42 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
3.81 m rad
Autofokus:
Nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
Nein
Bildmittelung (Image averaging):
Nein
Bildgröße vergrößerbar:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Interner Speicher:
Nein
SD-Kartenslot:
Nein
MiniSD-Kartenslot:
Nein
MicroSD-Kartenslot:
Nein
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
Nein
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Analoger Videoausgang:
Nein
HDMI-Anschluss:
Nein
Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
Nein
Gekühlter Detektor:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Mit Laser:
Nein
Mit eingebauter Lampe:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
Nein
Mit digitalem Alarm:
Nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
Nein
Mit Laserabstandsmessung:
Nein
Akkubetrieben:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Schutzart (IP):
IP56
Gewicht:
0.022 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.100 kg


