Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - MSFO01132000, 4-MM-MESSSPITZEN-VERLÄNGERUNGEN

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - MSFO01132000, 4-MM-MESSSPITZEN-VERLÄNGERUNGEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4083656

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkappe

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969677301

Sonepar Artikelnummer

121378160

Hersteller Artikelnummer

4083656

Hersteller Typ

MSFO01132000

Hersteller Artikel Nr.:

4083656

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkappe

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.003 kg

FLUKE Prüfspitzenvergrößerung 4mm für Spannungs-/Durchgangsprüfer T90, T110,130,150 (1VKE- 2 Pack á 4Stück)