Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Multifunktions-Installationstester Fluke 1674 FC mit Prüfadapter-Kit für Elektrofahrzeug-Ladestationen Fluke FEV300

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Multifunktions-Installationstester Fluke 1674 FC mit Prüfadapter-Kit für Elektrofahrzeug-Ladestationen Fluke FEV300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6093300

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112148877

Sonepar Artikelnummer

121378420

Hersteller Artikelnummer

6093300

Hersteller Typ

1674FC SCH/FEV300

Hersteller Artikel Nr.:

6093300

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Ja

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Ja

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Ja

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

8.120 kg

Dieses vielseitige Kit kombiniert den Multifunktions-Installationstester Fluke 1674 FC mit dem Prüfadapter-Kit für Elektrofahrzeug-Ladestationen Fluke FEV300 und bietet eine Komplettlösung für das Testen, die Inbetriebnahme und die Kalibrierung von E-Ladestationen (EVSE, Electric Vehicle Supply Equipment).Der Multifunktions-Installationstester Fluke 1674 FC revolutioniert Ihre Arbeitsweise. Mit ergonomischem Design, intuitiver Bedienoberfläche, integrierten Datenverwaltungsfunktionen und umfassender Berichtssoftware setzt der 1674 FC den neuen Maßstab für eine integrierte Lösung zur Installationsprüfung. Mit den Installationstestern der Serie 1670 können Sie die Sicherheit von Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen überprüfen und dabei die Anforderungen gemäß den Normen IEC 60364 und DIN EN IEC 61557 sowie DIN VDE 0100-600 erfüllen. Das Fluke FEV300 ermöglicht die sichere und effiziente Prüfung von AC- und DC-Ladestationen (einschließlich Typ 2- und CCS-Steckern), wobei die Anwesenheit eines Elektrofahrzeugs simuliert wird, um Funktionsprüfungen durchzuführen und Probleme von Ladesystemen zu behandeln.In Kombination unterstützt dieses Kit Elektrofachleute und Servicetechniker im Bereich der EV-Infrastruktur mit leistungsstarken, tragbaren und zuverlässigen Werkzeugen, die die Wartung von Ladestationen und die Einhaltung der erforderlichen Vorschriften erleichtern.