Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Multimeter Combo Kit für Elektriker

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Multimeter Combo Kit für Elektriker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4296034

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969659215

Sonepar Artikelnummer

120356835

Hersteller Artikelnummer

4296034

Hersteller Typ

FLUKE-117/323 EUR

Hersteller Artikel Nr.:

4296034

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.190 kg

Dieses Combo Kit kombiniert das neue Digitalmultimeter Fluke 117 mit der Strommesszange Fluke 322 in der neuen gepolsterten Tragetasche C115, in der die Messgeräte gut geschützt transportiert werden können