FLUKE - Multimeter Fluke 87V MAX DMM und Messleitungssatz Pomona PVLEAD1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5337412
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112041239
Sonepar Artikelnummer
121067941
Hersteller Artikelnummer
5337412
Hersteller Typ
FLK-87VMAX-PVLEAD1
Hersteller Artikel Nr.:
5337412
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Nennprüfspannung 1000 V:
Nein
Leistungs- und Energiemessung:
Nein
Maßstabseinteilung linear:
Ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
Nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
50 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
Nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Temperaturmessung RTD:
Nein
Temperaturmessung:
Ja
Temperaturmessung TC:
Ja
Max. Temperaturmessbereich:
1090 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
9999 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
199.99 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Nennprüfspannung 10 V:
Nein
Nennprüfspannung 50 V:
Nein
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Nein
Nennprüfspannung 500 V:
Nein
Kabellängenmessung:
Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Nein
Mit Pegelmessung (dB):
Nein
Relativwertmessung:
Ja
Induktivitätsmessung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Maximalwertspeicher:
Ja
Minimalwertspeicher:
Ja
Spitzenwertspeicher:
Ja
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Tastverhältnismessungen:
Ja
Drehzahlmessung:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Sicherungsautomat:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.250 kg


