FLUKE - Multimeter- und Zubehoerkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2091049
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969240659
Sonepar Artikelnummer
120260924
Hersteller Artikelnummer
2091049
Hersteller Typ
C1600
Hersteller Artikel Nr.:
2091049
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
390 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
200 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
gelb
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.220 kg


