FLUKE - Multimeter- und Zubehörtasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1547919
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969080644
Sonepar Artikelnummer
120533205
Hersteller Artikelnummer
1547919
Hersteller Typ
C550
Hersteller Artikel Nr.:
1547919
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
25
Höhe:
513 mm
Breite:
333 mm
Tiefe:
231 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
gelb
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
KH
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
1.480 kg


