Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - CableAnalyzer Cat6A mit Channel-Adaptersatz WLAN integriert

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - CableAnalyzer Cat6A mit Channel-Adaptersatz WLAN integriert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4956177

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - CAT 6-Zertifizierungsset

  • Anzeigeart - Touchscreen

  • Zusatzgerät anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082145233

Sonepar Artikelnummer

120647634

Hersteller Artikelnummer

4956177

Hersteller Typ

DSX-602 INT

Hersteller Artikel Nr.:

4956177

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

CAT 6-Zertifizierungsset

Anzeigeart:

Touchscreen

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

4.610 kg

DSX-602 CableAnalyzer Main & Remote, Cat 6A/ Class EA Channel Adapters (2), 6 Zoll (15 cm) RJ45 Referenzpatchkabel (1), weiche Tragetasche, USB-Kabel für PC-Kommunikation, Wechselstromadapter (2) und Startleitfaden für den DSX-602