Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - CableAnalyzer Cat6A mit PL-/Channel-Adapter WLAN integriert

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - CableAnalyzer Cat6A mit PL-/Channel-Adapter WLAN integriert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4956200

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - CAT 6-Zertifizierungsset

  • Anzeigeart - Touchscreen

  • Zusatzgerät anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082145264

Sonepar Artikelnummer

120647636

Hersteller Artikelnummer

4956200

Hersteller Typ

DSX-602-PRO INT

Hersteller Artikel Nr.:

4956200

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

CAT 6-Zertifizierungsset

Anzeigeart:

Touchscreen

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

5.110 kg

Der DSX-602 leistet wesentliche Kupferzertifizierung nach Cat 6A und Klasse EA mit Prüfzeiten von 10 Sekunden und erweiterter Bedieneroberfläche. Verwalten von Projekten und Messgeräten von jedem Smart Device über Wi-Fi mit LinkWare™ Live. Mit der legendären Fluke Networks-Zuverlässigkeit, abgesichert durch weltweiten Support.