Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - DSX-5000 Cat7 CableAnalyzer 1GHz WLAN inkl. 1 Jahr Goldpaket

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - DSX-5000 Cat7 CableAnalyzer 1GHz WLAN inkl. 1 Jahr Goldpaket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4955017

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - CAT 7-Zertifizierungsset

  • Anzeigeart - Touchscreen

  • Zusatzgerät anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082144076

Sonepar Artikelnummer

120569489

Hersteller Artikelnummer

4955017

Hersteller Typ

DSX2-5000/GLD INT

Hersteller Artikel Nr.:

4955017

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

CAT 7-Zertifizierungsset

Anzeigeart:

Touchscreen

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

5.940 kg

Der DSX2-5000 zertifiziert Twisted Pair-Kabel Cat 5e, 6, 6A (innerhalb von 10 Sekunden) und Class FA mit Grenzwerten bis zu 1000 MHz. Im internen Speicher können bis zu 12.000 Cat.6A Messergebnisse gespeichert werden. Die Messergebnisse können über die integrierte WLAN-Schnittstelle direkt zu LinkWare Live hochgeladen werden.