Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - DSX-8000 Cat8 Permanent Link-Adapter Stecker-Ersatzteile

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - DSX-8000 Cat8 Permanent Link-Adapter Stecker-Ersatzteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4963850

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082146292

Sonepar Artikelnummer

120569487

Hersteller Artikelnummer

4963850

Hersteller Typ

DSX-PLA804-RKIT

Hersteller Artikel Nr.:

4963850

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.100 kg

Die Spitzen für die Permanent Link-Adapter DSX-PLA004 und DSX-PLA804, die vom DSX CableAnalyzer verwendet werden, sind vor Ort austauschbar. Wenn die Spitzen abgenutzt sind und während des Testens persistente offene Pins auf der Verdrahtungskarte auftreten, ist das Ersetzen der Spitzen eine billigere Option als der Austausch des gesamten DSX-PLA004S oder DSX-PLA804S (Permanent Link Adapter Set).