Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - DSX-8000 GG45 Kat 7A Channeladaptersatz

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - DSX-8000 GG45 Kat 7A Channeladaptersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4774292

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082137245

Sonepar Artikelnummer

121090210

Hersteller Artikelnummer

4774292

Hersteller Typ

DSX-CHA-8-GG45-S

Hersteller Artikel Nr.:

4774292

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.370 kg

DSX GG45 Cat 7A/Klasse 7A Channeladaptersatz bestehend aus 2 Channel Adapter zur Messung und Zertifizierung von GG45 Kat.7A Verkabelungen.