Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE NETWORKS - DSX-8000 M12-X Channeladaptersatz

FLUKE NETWORKS
kopierenkopieren
FLUKE NETWORKS - DSX-8000 M12-X Channeladaptersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4963838

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0754082146278

Sonepar Artikelnummer

121090206

Hersteller Artikelnummer

4963838

Hersteller Typ

DSX-CHA-M12-X-S

Hersteller Artikel Nr.:

4963838

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.210 kg

Die Industrie setzt vermehrt auf Hochgeschwindigkeitsanwendungen, die 4-paarige M12X-Code-Steckverbinder mit Cat 6A- oder Class EA-Kabeln erfordern. Fluke Networks unterstützt jetzt M12X-Kabel mit dem neuen DSX-CHA-M12-X-S. Bei diesem Modell handelt es sich um zwei M12X-Adapter für Versiv. Wie das M12D unterstützt auch das neue M12X Kanal- und End-to-End-Prüfungen. Versiv-Firmware 6.1 oder höher ist für das M12X erforderlich. Version 6.1 korrigiert auch die Verdrahtungstest-Anzeige für PROFINET.